日本緑十字社
日本緑十字社の 工事用黒板・ホワイトボード
日本緑十字社の 工事用ホワイトボード
日本緑十字社の 伸縮式ホワイトボード
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38755326
品番
SSW-4083
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×120×8.6
表示寸法(mm)
140×95
シャフト長さ(mm)
200〜550
用途
一人での現場写真撮影に。
付属品
イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
仕様
シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き
トラスコ品番
147-9767
材質/仕上
ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色
ホワイト
質量(g)
140
日本緑十字社品番
289100