伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38755335 品番 SSVG-2468
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)133×148×8.6 表示寸法(mm)100×140 シャフト長さ(mm)200〜550 用途一人での現場写真撮影に。 付属品蛍光ボードマーカー(白/細字)×1本 仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ トラスコ品番147-9787 材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮 グリーン 質量(g)160 日本緑十字社品番289101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38755344
2019-08-05
用途:
工事現場全般

雨でも使えるのはいいのですが、場所の欄が要らない。
工事名だけかもしくは外枠だけほボードがあれば教えてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする