日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の フェンス・ネット
バリアフェンス 高密度ポリエチレン製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38755378
品番
バリアフェンス-1050(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
材質/仕上
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
1000
色
青
用途
現場の仮囲いや間仕切りに。
トラスコ品番
147-9793
質量(kg)
5
長さ(m)
50
取付け方法
結束バンド等
日本緑十字社品番
355023
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません