LED合図灯(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38755396 品番YDT-800
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

全長820mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。

LED色 長さ(mm)820 用途交通整理に。 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9789 材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂 質量(g)185 連続使用時間(時間)約60(点灯時) モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ) 使用電源単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)12 日本緑十字社品番325011 発光面(mm)30Φ×615
注意
乾電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする