日本緑十字社
日本緑十字社の 駐車関連
日本緑十字社の 車用タイヤストッパー
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38755414
品番
タイヤストッパー1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
用途
一般車両や工事用車両の安全確保に。
仕様
取っ手付き
トラスコ品番
147-9798
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×195×145
耐荷重(t)
2
日本緑十字社品番
120001