タイヤストッパー2 タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社 38755423 タイヤストッパー2 タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社 38755423

タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード38755423 品番タイヤストッパー2
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。

適合車種乗用車 材質合成ゴム 用途一般車両や工事用車両の安全確保に。 付属品収納用フック×1個 仕様取っ手付き、収納用金具付き トラスコ品番148-1345 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145 耐荷重(t)2 日本緑十字社品番120002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする