日本緑十字社
日本緑十字社の トラック保安・安全用品
日本緑十字社の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38755439
品番
タイヤストッパー3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
適合
大型車
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
270
質量(kg)
3.8
材質
合成ゴム
付属品
-
用途
一般車両や工事用車両の安全確保に。
仕様
取っ手付き
トラスコ品番
147-8234
色
黒
耐荷重(t)
10
日本緑十字社品番
120003