ロードアップ6005 段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755484 ロードアップ6005 段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755484

段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38755484 品番 ロードアップ6005
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。

材質/仕上再生ゴム 用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。 付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個 トラスコ品番147-9815 種別45mm段差用 質量(kg)2.8 タイプ連結式 間口W×奥行D×高さH(mm)600×150×45 適合品番コーナー:121024 設置方法置くだけ簡単 耐荷重(t)2 日本緑十字社品番121023 連結方法ボルト止め(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする