日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 段差プレート
日本緑十字社の ゴム製 段差プレート
段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38755493
品番
ロードアップ6005R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
材質/仕上
再生ゴム
用途
車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
付属品
ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
トラスコ品番
147-9780
種別
45mm段差用
質量(kg)
0.7
色
黒
タイプ
連結式
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×150×45
適合品番
ストレート:121023
設置方法
置くだけ簡単
耐荷重(t)
2
日本緑十字社品番
121024
連結方法
ボルト止め(付属)