日本緑十字社
日本緑十字社の 内装工事関連
日本緑十字社の 内装用サポートリフター
突っ張りスタンド用クリップ PVC製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
38755536
品番
KTSD-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
用途
養生シートの固定に。
付属品
29mmΦ用×2個 26〜29mmΦ用×2個 ピン×4個
トラスコ品番
148-1326
材質/仕上
本体:PVC ピン:スチール
色
黒
質量(g)
6(1個あたり)
適合品番
359001・359002・359003・359004
外径(mm)
29×29×44
日本緑十字社品番
359011