日本緑十字社
日本緑十字社の 光学測定器
日本緑十字社の 点検鏡/点検灯
日本緑十字社の 点検鏡
伸縮式点検用ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38755545
品番
KMB-2055
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
用途
狭所や高所など見にくい場所の確認に。
トラスコ品番
147-8254
材質/仕上
ミラー:ガラス シャフト:ステンレス
質量(g)
70
ミラー寸法(mm)
45×55
シャフト長さ(mm)
140〜535
日本緑十字社品番
289110