日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の のぼり旗
のぼり旗用ポール 2段伸縮式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38755658
品番
ノボリ用ポールR-450
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
材質/仕上
ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
用途
屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
トラスコ品番
147-9822
色
白
高さ(mm)
1600〜2900
質量(g)
630
タイプ
450mm幅用 2段伸縮タイプ
横棒(mm)
520
ポール径(Φmm)
22/19
日本緑十字社品番
255105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません