曜日別特売
MSTNR230 0.3XR0.05X3°X2 無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具) 38755674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSTNR230 0.3XR0.05X3°X2 無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具) 38755674
MSTNR230 0.3XR0.05X3°X2 無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具) 38755674

無限コーティングロングテーパーネックラジアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本片角θ小径(Φmm)0.3注文コード38755674品番MSTNR230 0.3XR0.05X3°X2
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。
R精度は±5μの超硬精度!
テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。
チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)0.25シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング小径(Φmm)0.3大径(Φmm)0.45有効長l1(mm)2加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°片角θ首下長L2(mm)0.6ねじれ角(°)30有効勾配角α2°10'コーナー半径R(mm)0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする