KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737 KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737 KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737 KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737 KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737 KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 38755737

LED矢印表示パネル マグネット脱着式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38755737 品番KP-1
参考基準価格(税別)¥27,720 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。

表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します 取付方式マグネット+吊りベルト脱着式 材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮 用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本 仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ トラスコ品番147-9772 黄/赤、発光時:赤 質量(g)本体:280、表示パネル:150 本体寸法(mm)240×440 適合サイズ(mm)台紙最大:125×365 本体厚さ(mm)30 パネルサイズ(mm)165×390 連続使用時間(時間)約150 使用電源単3乾電池×2本(別売) LED色 取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34 LED使用数(個)25 パネル厚(mm)7 日本緑十字社品番273002
注意
長時間日光が当たる場所や強い雨風が当たる場所では使用しないでください。強く折り曲げたり、落したり衝撃を与えないでください。

商品説明動画

LED表示パネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする