BST-1 養生ボード ポリプロピレン 日本緑十字社 38755746

 

BST-1 養生ボード ポリプロピレン 日本緑十字社 38755746
BST-1 養生ボード ポリプロピレン 日本緑十字社 38755746
BST-1 養生ボード ポリプロピレン 日本緑十字社 38755746

養生ボード ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード38755746品番BST-1
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐衝撃性、耐荷重性に優れ、落下物による床面等の損傷を防ぎます。水洗いが可能なほど耐水性に優れており、屋外での使用にも最適です。何度でも繰り返し使用できます。

用途搬入・搬出、資材の仮置きに。仕様水洗い可能トラスコ品番147-9746材質/仕上ポリプロピレン(2.0倍発泡)質量(kg)1.7(1枚あたり)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1820×2使用場所屋内外兼用アズワン品番64-2324-66日本緑十字社品番345006
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする