【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38755789 品番 道路312(AL)
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。

表示内容車両横断禁止 取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上アルミ 用途当該情報の明示(指示)に。 仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ トラスコ品番147-8233 質量(kg)1.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2 日本緑十字社品番133630
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする