日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
高さ制限
注文コード
38755816
品番
道路321(AL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
表示内容
高さ制限
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
トラスコ品番
147-9832
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1.2
アズワン品番
64-2323-97
日本緑十字社品番
133660
サービス分類
オーダー・加工
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。