日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38755859
品番
道路323-30K(AL)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
表示内容
制限速度30キロ
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
トラスコ品番
148-1346
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1.2
日本緑十字社品番
133674
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。