日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
きちんと知りたい!自動車エンジンの基礎知識
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756665
品番
9784526074684
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
基本メカニズムの「なぜそうなるのか?」という理屈の部分を中心に、図・イラストで段階的に解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
飯嶋洋治
初版年月
2015/10/01