日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 資格試験テキスト
日刊工業新聞社の 工学/技術/環境
技術士第二次試験「総合技術監理部門」標準テキスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756805
品番
9784526077838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
技術士第二次試験「総合技術監理部門」対策用のテキスト。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
202
著者名
福田遵
初版年月
2018/01/01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38756805
9784526077838
65821903
9784526081033
技術士第二次試験「総合技術監理部門」標準テキスト 第2版
日刊工業新聞社
1冊
¥
2,500
税込
¥
0
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です