※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
高硬度用4枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38757257
品番
MHDH445 1.5
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!
刃長l(mm)
3
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。