※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHDH645 8X16 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 38757336 MHDH645 8X16 高硬度用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 38757336

高硬度用6枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38757336 品番 MHDH645 8X16
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。
加工に合わせた工具選定が可能。

刃長l(mm)16 材質超微粒子超硬合金 刃数6 トラスコ品番697-2985 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)- 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする