※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38757406
品番
MHRH230 0.1X0.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
刃長l(mm)
0.08
有効長l1(mm)
0.5
首下径d2(mm)
0.085
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-5778
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.1
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。