日本規格協会
医療信頼性工学
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
38758939
品番
9784542501805
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
書籍
¥
2,100
バスケットに入れる
医療に信頼性工学の観点を!・医療信頼性工学の確立を目指して、4年間の検討結果と医療界における実践の成果をまとめた1冊・医療の質向上に活かせる信頼性工学の基本ツールをくわしく解説
ジャンル
医学
薬学
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
飯田修平
初版年月
2013/07/01