※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSBH345 R1.5 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38758991 MSBH345 R1.5 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38758991

高硬度用3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38758991 品番 MSBH345 R1.5
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。
独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。

刃数3 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)1.5 ねじれ角(°)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする