コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 情報科学
Raspberry Pi ZeroによるIoT入門
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38759964
品番
9784339009019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
マイコンボードRaspberryPiZeroを使った電子工作入門。大人から子供まで幅広い方々にもわかる丁寧な設定解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
167
著者名
今井一雅
初版年月
2017/10/01