※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.04
刃数
1
注文コード
38761642
品番
NSME100 0.04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
刃径・刃数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
刃長l(mm)
0.04
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
1
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.04
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
0