※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38761651
品番
NSME100 0.05
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
刃長l(mm)
0.05
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
1
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.05
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
0