NSMB100 R0.02 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具) 38761764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMB100 R0.02 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具) 38761764
NSMB100 R0.02 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具) 38761764

超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.04
ボール半径R(mm)0.02
刃長(mm)0.04
内容量1本注文コード38761764品番NSMB100 R0.02
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。
世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。
NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。

刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.04シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.04首角γ(°)15ボール半径R(mm)0.02ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする