※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDR-R 0.11 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38761922 MDR-R 0.11 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38761922

無限ミニチュアドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38761922 品番 MDR-R 0.11
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0〜-0.005mm

刃径D(Φmm)0.11 溝長l(mm)1.2 全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38762613
2017-08-01
用途:
仕事で
サービス業

取り扱いの不注意で、届いたその日に折ってしまったので感想がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする