NS(日進工具)
無限ミニチュアドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径D(Φmm)
0.5
0.5
0.5
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.51
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.59
0.1
0.11
0.12
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.2
0.21
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.98
溝長l(mm)
6
1.2
1.4
1.8
2.1
2.4
2.6
3
3.3
5
6
7
8
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38762315
品番
MDR-R 0.5
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
刃径D(Φmm)
0.5
溝長l(mm)
6
全長L(mm)
38
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング
シャンク径d(Φmm)
3
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります