MDR-R 0.65 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38762464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDR-R 0.65 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38762464
MDR-R 0.65 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38762464

無限ミニチュアドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.65
0.65
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.68
0.69
0.1
0.11
0.12
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.2
0.21
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.59
0.71
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.98
溝長l(mm)7
内容量1本注文コード38762464品番MDR-R 0.65
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm

刃径D(Φmm)0.65溝長l(mm)7全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38762613
2017-08-01
用途: 仕事で
サービス業

取り扱いの不注意で、届いたその日に折ってしまったので感想がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする