※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
下穴加工用無限ポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
0.7
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
溝長l(mm)
1.2
0.2
0.4
0.6
1
1.2
1.8
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38762884
品番
MDR-PD 0.7
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。
シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
刃径D(Φmm)
0.7
溝長l(mm)
1.2
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
38
表面処理
無限コーティング
シャンク径d(Φmm)
3
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
25