※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSDH 0.85 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38763076 MSDH 0.85 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38763076

小径高硬度加工用ドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.85 注文コード38763076 品番MSDH 0.85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は刃径Dなど19種類から選べます 他の種類を見る

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!

刃径D(Φmm)0.85 シャンク径d(Φmm)4 全長L(mm)45 溝長l(mm)1.7 有効長l1(mm)8.5 首下径d2(mm)0.81 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム トラスコ品番725-6230 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38763076 MSDH 0.85 48991415 MSDH 0.85X8.5 小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具) 小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38762927
2017-11-29
用途:
プライベートの趣味
製造業

切削能力が非常に高く重宝する。性能の割にはお手頃な価格設定になっているのが良い。

対象商品:
38762945
2016-04-01
用途:
時計旋盤

切れ味がとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする