曜日別特売
SSR200 0.5XR0.05X1.5 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 38763925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR200 0.5XR0.05X1.5 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 38763925
SSR200 0.5XR0.05X1.5 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 38763925

CBNスーパースピードラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)0.5コーナー半径R(mm)0.05注文コード38763925品番SSR200 0.5XR0.05X1.5
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。

刃径D(Φmm)0.5シャンク径d(Φmm)4コーナー半径R(mm)0.05全長L(mm)50刃長l(mm)0.3有効長l1(mm)1.5首下径d2(mm)0.46材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする