デジタルカメラ フルサイズミラーレス一眼 EOS R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38764365 品番ミラーレスカメラ EOS R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光学の可能性を広げる新イメージングシステム”EOS Rシステム”が誕生。35mmフルサイズCMOSセンサー搭載のミラーレスカメラ。「RFレンズ」との組み合わせによる優れた画質と豊かな表現力。多様なシーンに対応する「デュアルピクセルCMOS AF」。ファインダーから目を離さず撮影に集中できる快適な操作性。本格的な撮影を可能にする多彩な動画機能。

有効画素数約3030万画素 本体質量(g)約660(電池・SDカード含む) 付属品バッテリーパック LP-E6N、バッテリーチャージャー LC-E6、ストラップ ER-EOS R、インターフェースケーブル IFC-100U(コアなし)、インターフェースケーブル IFC-100Uプロテクター 仕様ビューファインダー:0.5型、有機ELカラー電子ビューファインダー 電源バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個 記録媒体SD / SDHC / SDXCメモリーカード 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)135.8×98.3×84.4 液晶モニター3.15型 撮像画面サイズ36×24mm シャッタースピード1/8000〜30秒 連続撮影速度AF固定:最高約8.0コマ/秒、AF・AE追従:最高5.0コマ/秒 レンズマウントキヤノンRFマウント

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする