SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584 SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584 SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584 SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584 SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584 SCA-01 イメージアップソフトカルプ グリーンクロス 38764584

イメージアップソフトカルプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38764584 品番 SCA-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。
仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。
コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。

表示内容クマ 取付方式両面テープ 材質コーヨーソフトボード10mm厚 用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。 質量(g)140 寸法(縦×横×厚さ)(mm)板:400×320×10 アズワン品番64-6581-17
注意
※表面も柔らかい素材の為爪などでひっかくと印刷が剥げる可能性があります。
※両面テープに再剥離機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする