PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クリップクランプツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本組)
注文コード
38765011
品番
671.CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
開き幅(mm)
(671-6)5、(671-10)8
全長(mm)
(671-6)215、(671-10)230
トラスコ品番
829-0358
セット内容
671-6・10
奥行(mm)
開き/(671-6)7、(671-10)12
軸長(mm)
(671-6)110、(671-10)120
アズワン品番
65-1960-01