三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38765115
品番
PS200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,476
販売価格(税別)
¥
1,342
バスケットに入れる
直角軸の取付に
仕様
左締め
サイズ
Φ13×25
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
9
Φd1
6
ΦD1
13
寸法P(mm)
7
Φd2
6
締付ねじ
2-M3