三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PS204・PS204M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38765151
品番
PS204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207
販売価格(税別)
¥
1,097
バスケットに入れる
他の部品との組合せ
仕様
-
形状
片方ボス
サイズ
Φ13×28
寸法L(mm)
14
寸法l(mm)
14