※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンロットクリーン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.6L) 注文コード 38765765 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。
溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。
食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。

C-YO イエローオーク 使用場所屋内用 危険等級V 乾燥時間(時間)1回目塗り:乾燥2〜6時間(晴天日)、2回目塗り:乾燥1日以上(晴天日) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.6L RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1回目塗り:50〜80ml/m2、2回目塗り:20〜50ml/m2 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※飲食等に使用する食器等には利用を避けて下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23639429
2020-07-13
用途:
木部の塗装作業時
その他業種

作業性も良く、思ったより感想も早く乾き、2回塗りを早く終わることができた。

対象商品:
38765844
2020-04-27
用途:
風呂の窓枠のメンテナンス

湿気のある風呂窓枠に使える塗料が少ない、特に木調を維持できる”クリア”は特に少ない、
しばらく様子見て重ね塗り、期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする