三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PC220〜PC224
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
Φ15×24
注文コード
38765797
品番
PC220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
ネジ穴加工
サイズ
Φ15×24
寸法L(mm)
12
寸法l(mm)
12
ねじ径M
M3
寸法m(mm)
M3