曜日別特売
SC-01 スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ) 38766088

※用途

SC-01 スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ) 38766088
SC-01 スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ) 38766088
SC-01 スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ) 38766088
SC-01 スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ) 38766088

スピードコントローラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38766088品番SC-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。
低速ノッキングがない。
ブレーカー式でヒューズの交換が不要。
0~100%(停止~全速)を速度調整。
落ちにくい回転トルク。
コンデンサーモーター対応。

用途
モーターのスピードを制御。
電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
注意
※濡れ手でプラグの抜き差しやスイッチ操作はしないで下さい。感電の原因となります。
※コントローラーは屋内専用です。雨や湿度の高い環境、濡れた場所で使用しないでください。
※改造や分解は絶対しないで下さい。
※周囲環境で、接続機器の回転速度が変化する可能性があります。ウインチ・ホイスト等、危険を伴う機器に使用しないで下さい。
※プラグの抜き差しは、必ず接続機器のスイッチを「OFF」にしてください。
※モーターの連続低速回転や通電状態での長時間停止は、モーターの過熱や過電流になる恐れがありますので注意して下さい。
※接続機器の定格時間(30分)に合わせて、ご使用下さい。
※ご使用の接続機器から異常な過熱が、異臭を感じた時にはすぐに使用を中止して下さい。
※コントローラー1台につき接続機器1台のみ使用可能。
※延長コードは、1500W以上対応のものをご利用下さい。
※コントローラーの最大容量15A、1500Wです。超えるとブレーカーが作動します。
※周囲温度0℃~40℃を守ってご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38766088
2023-05-15
用途: グラインダーのスピード調整

あまり使用していないのに、メスのコンセントの接触が悪くなった。そのうちトランジスタが破裂し、使用できなくなった。残念な商品だった。

2が参考にしています
対象商品 : 38766088
2020-01-26
用途: フライス盤のコントロールに使用。
製造業

使用始めて3分で内部の三端子(トランゼエスター)がパンクです
使い物になりません、(2台使用して2台とも)三端子だけの販売が出来ますか、返信が欲しいですね。

4が参考にしています
対象商品 : 38766088
2019-06-02
用途: ドリル・グラインダー等の回転を抑えたい時

低速域でも安定して回転するのが良いと思う。説明書には、もう少し2つのダイヤルについての詳細な説明が欲しいところ。少し大雑把感が否めない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする