ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの パイプ型
トラロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38766203
品番
471-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。
最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
厚さ(mm)
5
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
幅(mm)
200
質量(g)
580
1巻長さ(m)
10
柄
トラ