曜日別特売
349-62 トップマーキングシート ユニット 38766343

トップマーキングシート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(4枚)
文字サイズ(mm)100×56
内容量1組(4枚)注文コード38766343品番349-62
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。
スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。
耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。
折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。
付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。

付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455質量(g)374文字サイズ(mm)100×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38766334
2023-07-13
用途: 現場でのマーキング
株式会社大塚組

マーキングシートは綺麗に出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする