トップマーキングシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(6枚) 注文コード 38766359 品番 349-63
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。
スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。
耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。
折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。
付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。

付属品リング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)270×455 質量(g)561 文字サイズ(mm)170×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38766334
2023-07-13
用途:
現場でのマーキング
株式会社大塚組 様

マーキングシートは綺麗に出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする