三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38766427
品番
PG200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,760
販売価格(税別)
¥
2,509
バスケットに入れる
直角軸の取付けに
仕様
左締め
サイズ
Φ22×42
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
14
Φd1
12
ΦD1
22
寸法P(mm)
14
Φd2
12
締付ねじ
2-M4