三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PG204・PG204M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38766436
品番
PG204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,208
販売価格(税別)
¥
2,007
バスケットに入れる
他の部品との組み合せ
仕様
-
形状
片方ボス
サイズ
Φ22×46
寸法L(mm)
23
寸法l(mm)
23