ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの ローリングタワー・脚立用標識
脚立・うま関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
脚立使用許可証
材質
軟質ビニール(5mmΦ穴上1/ヒモ付)
注文コード
38766447
品番
332-22
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
脚立使用許可証
材質
軟質ビニール(5mmΦ穴上1/ヒモ付)
付属品
ヒモ
厚さ(mm)
0.38
寸法(mm)
220×120
ひも長(mm)
400