ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
矢印カッティング文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
38766456
品番
427-31
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
貼り込むと矢印だけ残ります
取付方式
ステッカー
材質
マーキングフィルム
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
100×40
文字内容
矢印